GN.27172-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO ALLUMINIO NATURALE O ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA GN 565.1-20-100-EL
GN 565.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.27172
Rubix:160000000523508



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27172-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO ALLUMINIO NATURALE O ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA GN 565.1-20-100-EL
Maniglie con fori passanti per montaggio frontale
Maniglie con fori passanti per montaggio frontale
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 87 g |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 5,4 mm |
| Capacità di carico | 250 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
