GN.27126-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA RESISTENTE A RAGGI UV COLORE NERO GN 565-26-400-SW
GN 565
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.27126
Rubix:160000000518273



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27126-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA RESISTENTE A RAGGI UV COLORE NERO GN 565-26-400-SW
Maniglie con fori ciechi filettati
Maniglie con fori ciechi filettati
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 445 g |
|---|---|
| Lunghezza | 400 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 17 mm |
| Capacità di carico | 178,4 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
