41411 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA ACCIAIO BRUNITO FORO LISCIO O FILETTATO MR.63 A-M6-C9
MR.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:41411
Rubix:160000000515725
EAN:08055007102068




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 73 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 41411 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA ACCIAIO BRUNITO FORO LISCIO O FILETTATO MR.63 A-M6-C9
Maniglia con boccola in acciaio o ottone, foro cieco liscio o filettato
Maniglia con boccola in acciaio o ottone, foro cieco liscio o filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27 g |
|---|---|
| Lunghezza | 73 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore