Riferimenti
Elesa+Ganter:RHEF-12.120.31
Rubix:160000000518736




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 118 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : RHEF-12.120.31 EF-12.120.31
Maniglie
Maniglie
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 118 g |
|---|---|
| Lunghezza | 118 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione