261091-C1 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO CON VITI TECNOPOLIMERO CAVITA' APERTA SENZA PORTELLO EPR.110-SH-C1
EPR.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:EPR.110-SH-C1
Rubix:160000000526499
Produttore:261091-C1
EAN:4045525881990




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 73 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 261091-C1 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO CON VITI TECNOPOLIMERO CAVITA' APERTA SENZA PORTELLO EPR.110-SH-C1
Maniglie da incasso
Maniglie da incasso
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 39 g |
|---|---|
| Lunghezza | 73 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 2,9 mm |
| Capacità di carico | 132,52 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore