Riferimenti
Elesa+Ganter:RHBG-35.600.14
Rubix:160000000512070



Documenti
Dettagli del prodotto : RHBG-35.600.14 BG-35.600.14
Maniglioni curvi
Maniglioni curvi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1164 g |
|---|---|
| Lunghezza | 680 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 212,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
