32446 - MANIGLIA A T TECNOPOLIMERO FORO LISCIO O FILETTATO L.652/67 B-M8-C9
L.652-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:L.652/67 B-M8-C9
Rubix:160000000513673
Produttore:32446
EAN:4045525294233




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 68,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 32446 - MANIGLIA A T TECNOPOLIMERO FORO LISCIO O FILETTATO L.652/67 B-M8-C9
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco liscio o filettato
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco liscio o filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36 g |
|---|---|
| Lunghezza | 68,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 16,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore