GN.27191-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO ALLUMINIO NATURALE O ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA GN 565.1-20-120-BL
GN 565.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.27191
Rubix:160000001623481



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27191-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO ALLUMINIO NATURALE O ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA GN 565.1-20-120-BL
Maniglie con fori passanti per montaggio frontale
Maniglie con fori passanti per montaggio frontale
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Lunghezza | 120 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 5,4 mm |
| Capacità di carico | 112,1 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
