240427-C6 - MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ACC. BRUNITO VITE FILETTATA ERM.95 P-M10X25-C6
ERM-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:240427-C6
Rubix:160000000522360



Documenti
Dettagli del prodotto : 240427-C6 - MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ACC. BRUNITO VITE FILETTATA ERM.95 P-M10X25-C6
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 115 g |
|---|---|
| Lunghezza | 109 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
