GN.26611-MANIGLIA A PONTE ALLUM. O ACC. INOX ALLUM. FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POST. GN 728-120-A-BL
GN 728-A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26611
Rubix:160000000523453



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26611-MANIGLIA A PONTE ALLUM. O ACC. INOX ALLUM. FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POST. GN 728-120-A-BL
Maniglia, fori ciechi filettati, montaggio posteriore
Maniglia, fori ciechi filettati, montaggio posteriore
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Lunghezza | 147 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 22,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
