GN.26461-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO GN 425-8-120-CR
GN 425
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26461
Rubix:160000000523450



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26461-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO GN 425-8-120-CR
Maniglia, fori ciechi filettati
Maniglia, fori ciechi filettati
Punti di forza
•Different lengths
Epoxy resin coating in different colours
Epoxy resin coating in different colours
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 66 g |
|---|---|
| Lunghezza | 120 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 8 mm |
| Capacità di carico | 152,9 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
