37510 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO AD ALTA RESISTENZA TERMICA M.643/140 B-M6 HT
M.643 HT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:M.643/140 B-M6 HT
Rubix:160000000516041
Produttore:37510
EAN:4045525361904




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 134 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 37510 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO AD ALTA RESISTENZA TERMICA M.643/140 B-M6 HT
Maniglia con boccole in ottone, fori ciechi filettati
Maniglia con boccole in ottone, fori ciechi filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Lunghezza | 134 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Capacità di carico | 346,6 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione