142701 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRX.100 P-M12X70
MRX-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:142701
Rubix:160000000515980




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 114 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 142701 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRX.100 P-M12X70
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Punti di forza
•Absolute electric insulation for the operator
More comfortable lever release
More comfortable lever release
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 127 g |
|---|---|
| Lunghezza | 114 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 33 mm |
| Capacità di carico | 100 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
114 mm