37002 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIAMMIDE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/110-CH-C2
M.443-CH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:37002
Rubix:160000000515518



Documenti
Dettagli del prodotto : 37002 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIAMMIDE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/110-CH-C2
Maniglia con fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale
Maniglia con fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Lunghezza | 109 mm |
| Materiale/finitura | Poliammide |
| Diametro | 6,5 mm |
| Capacità di carico | 356,8 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
