GN.10736-MANIGLIA A LEVA ACCIAIO INOX FORO PASSANTE CILINDRICO DIN 99-100-B12-L-NI
DIN 99
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.10736
Rubix:160000000519913




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.10736-MANIGLIA A LEVA ACCIAIO INOX FORO PASSANTE CILINDRICO DIN 99-100-B12-L-NI
Maniglie a leva
Maniglie a leva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 139 g |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 12 mm |
| Capacità di carico | 0,139 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione