37296-MANIGLIA A PONTE TECNOPOL. TECNOPOL. (POLIAMMIDE). BOCCOLA OTTONE FORO CIECO FILET. M.543/150 B-M8-C9
37288
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:37296
Rubix:160000000516033



Documenti
Dettagli del prodotto : 37296-MANIGLIA A PONTE TECNOPOL. TECNOPOL. (POLIAMMIDE). BOCCOLA OTTONE FORO CIECO FILET. M.543/150 B-M8-C9
M.543/120 B-M6-C9
M.543/150 B-M8-C9
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 59 g |
|---|---|
| Lunghezza | 150 mm |
| Materiale/finitura | poliammide |
| Diametro | 13 mm |
| Capacità di carico | 203,9 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
