234371-C5 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO ERX.63-P-M8X60-C5
ERX-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:234371-C5
Rubix:160000000519690




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 234371-C5 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO ERX.63-P-M8X60-C5
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Punti di forza
•Absolute electric insulation for the operator
No visible steel parts subject to rust
More comfortable lever release
No visible steel parts subject to rust
More comfortable lever release
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 46 g |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
60 mm