GN.16332-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-63-M8-63-OS
Maniglia regolabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.16332
Rubix:160000000520180



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.16332-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-63-M8-63-OS
Particolarmente adatta quando l'angolo di rotazione della leva è limitato per mancanza di spazio.
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 98 g |
|---|---|
| Lunghezza | 63 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
63 mm
