GN.16491-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-108-M16-50-SW
Maniglia regolabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.16491
Rubix:160000000518130



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.16491-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-108-M16-50-SW
Particolarmente adatta quando l'angolo di rotazione della leva è limitato per mancanza di spazio.
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 388 g |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
50 mm
