138142 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO M.843/200 B-M8-C2
Maniglia a ponte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:138142
Rubix:160000000516072




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 200 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 138142 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO M.843/200 B-M8-C2
Questa maniglia è particolarmente adatta per essere prodotta in colori chiari: la finitura lucida garantisce una pulizia perfetta. In particolare, la maniglia M. 843 CLEAN, grazie al suo colore bianco e alla finitura lucida, è adatta per applicazioni su apparecchiature mediche e ospedaliere e su macchine per la lavorazione degli alimenti le cui parti, per motivi igienici, devono essere pulite frequentemente. La sua forma solida e priva di cavità impedisce il deposito di residui malsani.
Maniglie
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 105 g |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 179 mm |
| Capacità di carico | 356,9 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione