32433 - MANIGLIA A T TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO L.652/55 P-M6X20-C9
L.652-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:32433
Rubix:160000001460309




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 56,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 32433 - MANIGLIA A T TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO L.652/55 P-M6X20-C9
Maniglia con prigioniero filettato
Maniglia con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Lunghezza | 56,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Capacità di carico | 254,9 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione