GN.26991-MANIGLIA TUBOLARE A DOPPIA CURVA ALLUMINIO O ACCIAIO INOX ALLUMINIO GN 426.1-AL-28-250-SW
GN 426.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26991
Rubix:160000000520368



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26991-MANIGLIA TUBOLARE A DOPPIA CURVA ALLUMINIO O ACCIAIO INOX ALLUMINIO GN 426.1-AL-28-250-SW
Maniglie in alluminio
Maniglie in alluminio
Punti di forza
•Different lengths
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 430 g |
|---|---|
| Lunghezza | 250 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 28 mm |
| Capacità di carico | 3000 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
