142187 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRX.80 P-M8X40
MRX-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:142187
Rubix:160000000530373
EAN:08055007005802




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 142187 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRX.80 P-M8X40
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Punti di forza
•Absolute electric insulation for the operator
More comfortable lever release
More comfortable lever release
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
40 mm