GN.26612-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO O ACCIAIO INOX ALLUMINIO FORI PASSANTI PER MONTAGGIO FRONTALE GN 728-120-B-BL
GN 728-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26612
Rubix:160000000523454



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26612-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO O ACCIAIO INOX ALLUMINIO FORI PASSANTI PER MONTAGGIO FRONTALE GN 728-120-B-BL
Maniglia, fori passanti, montaggio frontale
Maniglia, fori passanti, montaggio frontale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Lunghezza | 147 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 22,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
