Riferimenti
Elesa+Ganter:RHAG-25.R140.11
Rubix:160000000524697



Documenti
Dettagli del prodotto : RHAG-25.R140.11 AG-25.R140.11
Maniglie sagomate
Maniglie sagomate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 231 g |
|---|---|
| Lunghezza | 170 mm |
| Materiale/finitura | alluminio |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
