235446-C2 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX ERX.63-SST-P-M8X30-C2
ERX-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:235446-C2
Rubix:160000000518867




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 235446-C2 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX ERX.63-SST-P-M8X30-C2
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 37 g |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore