235106-C2 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN ACCIAIO INOX FORO FIL. ERX.44-SST-M6-C2
ERX-SST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:235106-C2
Rubix:160000000518862




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 52 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 235106-C2 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN ACCIAIO INOX FORO FIL. ERX.44-SST-M6-C2
Maniglia con boccola in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Maniglia con boccola in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Lunghezza | 52 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione