GN.27662-MANIGLIA TUBOLARE DISASSATA LEGA DI ZINCO E ALLUMINIO GN 333-28-200-A-SW
GN 333
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.27662
Rubix:160000000523573



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27662-MANIGLIA TUBOLARE DISASSATA LEGA DI ZINCO E ALLUMINIO GN 333-28-200-A-SW
Maniglioni tubolari disassati
Maniglioni tubolari disassati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 432 g |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 28 mm |
| Capacità di carico | 484,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
