235236-C1 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX ERX.44-SST-P-M6X30-C1
ERX-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:ERX.44-SST-p M6x30-C1
Rubix:160000000521993
Produttore:235236-C1
EAN:4045525712669




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 44 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 235236-C1 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX ERX.44-SST-P-M6X30-C1
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Lunghezza | 44 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore