GN.17102-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO FORO FILETTATO GN 212.4-21-M8-E
GN 212.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.17102
Rubix:160000000518012



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.17102-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO FORO FILETTATO GN 212.4-21-M8-E
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 95 g |
|---|---|
| Lunghezza | 87 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
