Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.27031
Rubix:160000000520370



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27031-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO GN 427-12-88-EL
Maniglie
Maniglie
Punti di forza
•Different lengths and colours
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Lunghezza | 88,25 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 8 mm |
| Capacità di carico | 115 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
