37247 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIAMMIDE PER VITI A TESTA SVASATA M.443/190-SH
M.443-SH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:37247
Rubix:160000000529888



Documenti
Dettagli del prodotto : 37247 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIAMMIDE PER VITI A TESTA SVASATA M.443/190-SH
Maniglia con fori passanti per viti a testa svasata piana
Maniglia con fori passanti per viti a testa svasata piana
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Lunghezza | 179 mm |
| Materiale/finitura | Poliammide |
| Diametro | 6,5 mm |
| Capacità di carico | 336,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
