235446-C1 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX ERX.63-SST-P-M8X30-C1
ERX-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:ERX.63-SST-p M8x30-C1
Rubix:160000000519772
Produttore:235446-C1
EAN:4045525712706




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 72,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 235446-C1 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX ERX.63-SST-P-M8X30-C1
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 37 g |
|---|---|
| Lunghezza | 72,5 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
| Diametro | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione