137351 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI PER MONTAGGIO FRONTALE M.643 FM/200 B-6
M.643-FM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:M.643 FM/200 B-6
Rubix:160000000516061
Produttore:137351
EAN:8055007003778




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 196 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 137351 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI PER MONTAGGIO FRONTALE M.643 FM/200 B-6
Maniglia con boccole in ottone, fori passanti
Maniglia con boccole in ottone, fori passanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 89 g |
|---|---|
| Lunghezza | 196 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6,4 mm |
| Capacità di carico | 193,7 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione