GN.15252-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.1-30-M5-16-SW

GN 300.1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.15252
Rubix:160000000523193
GN.15252-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.1-30-M5-16-SW

Riepilogo info tecniche

Lunghezza30 mm
Materiale/finituraZinco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.15252-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.1-30-M5-16-SW


Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31 g
Lunghezza30 mm
Materiale/finituraZinco
Diametro5 mm
7,74 IVA esclusa
/ Unità
9,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.