37826-MANIGLIA TUBOLARE TECNOP. ALL. ACCIAIO INOX TUBO ALL. RIV RESINA EPOSSIDICA MONTAGG. POST. M.1066 BM/30-600-EP
M.1066 BM-EP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:37826
Rubix:160000000515559



Documenti
Dettagli del prodotto : 37826-MANIGLIA TUBOLARE TECNOP. ALL. ACCIAIO INOX TUBO ALL. RIV RESINA EPOSSIDICA MONTAGG. POST. M.1066 BM/30-600-EP
Tubo in alluminio con rivestimento resina epossidica,colore grafite metallizzato
Tubo in alluminio con rivestimento resina epossidica,colore grafite metallizzato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 380 g |
|---|---|
| Lunghezza | 665 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 30 mm |
| Capacità di carico | 89,7 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
