Riferimenti
Elesa+Ganter:GN 565-20-160-EL
Rubix:160000000523500
Produttore:GN.27134



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27134-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO GN 565-20-160-EL
Maniglie con fori ciechi filettati
Maniglie con fori ciechi filettati
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 127 g |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 6 mm |
| Capacità di carico | 224,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
