GN.26811-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO GN 426-AL-20-200-SW
GN 426
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26811
Rubix:160000000523485



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26811-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO GN 426-AL-20-200-SW
Maniglie in alluminio, rivestimento resina epossidica
Maniglie in alluminio, rivestimento resina epossidica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 240 g |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 20 mm |
| Capacità di carico | 240 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
