41426 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. MR.63 B-M8-C9
MR.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:41426
Rubix:160000000515731
EAN:08055007102167




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 73 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 41426 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. MR.63 B-M8-C9
Maniglia con boccola in acciaio o ottone, foro cieco liscio o filettato
Maniglia con boccola in acciaio o ottone, foro cieco liscio o filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Lunghezza | 73 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione