GN.26617-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO O ACCIAIO INOX ALLUMINIO FORI PASSANTI PER MONTAGGIO FRONTALE GN 728-120-B-SW
GN 728-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26617
Rubix:160000000523456



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26617-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO O ACCIAIO INOX ALLUMINIO FORI PASSANTI PER MONTAGGIO FRONTALE GN 728-120-B-SW
Maniglia, fori passanti, montaggio frontale
Maniglia, fori passanti, montaggio frontale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Lunghezza | 147 mm |
| Materiale/finitura | alluminio |
| Diametro | 6,4 mm |
| Capacità di carico | 203,9 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
