GN.26501-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO GN 425-10-88-CR
GN 425
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26501
Rubix:160000000518167



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26501-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO GN 425-10-88-CR
Maniglia, fori ciechi filettati
Maniglia, fori ciechi filettati
Punti di forza
•Different lengths
Epoxy resin coating in different colours
Epoxy resin coating in different colours
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 91 g |
|---|---|
| Lunghezza | 88 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 10 mm |
| Capacità di carico | 407,9 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
