141422 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. MRX.63 B-M10
MRX-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:MRX.63 B-M10
Rubix:170000000406475
EAN:08055007477579

Documenti
Dettagli del prodotto : 141422 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. MRX.63 B-M10
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco filettato
Punti di forza
Nei confronti dei vari tipi di maniglia a ripresa, con vite di ritegno in
metallo, questa soluzione offre:
- assoluto isolamento elettrico per l'operatore durante la manovra
- disinnesto della leva più confortevole.
metallo, questa soluzione offre:
- assoluto isolamento elettrico per l'operatore durante la manovra
- disinnesto della leva più confortevole.
Applicazioni
Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 73 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
