Riferimenti
Elesa+Ganter:RHR3-12.120.01
Rubix:160000000518614



Documenti
Dettagli del prodotto : RHR3-12.120.01 R3-12.120.01
Maniglie
Maniglie
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Lunghezza | 132 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
