265111-C2 - MANIGLIA DI SICUREZZA PER PROTEZIONI TECNOPOLIMERO ESP.110-EH-C2
ESP.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:265111-C2
Rubix:160000000518896




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 114 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 265111-C2 - MANIGLIA DI SICUREZZA PER PROTEZIONI TECNOPOLIMERO ESP.110-EH-C2
Maniglie di sicurezza per protezioni
Maniglie di sicurezza per protezioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Lunghezza | 114 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6,5 mm |
| Capacità di carico | 91,8 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore