Riferimenti
Elesa+Ganter:GN 565-20-160-SW
Rubix:160000000518270
Produttore:GN 565-20-160-SW
EAN:4045525294677





Dettagli del prodotto : GN.27106 GN 565-20-160-SW
Le maniglie ad arco GN 565 sono realizzate in profilo di alluminio estruso. Si contraddistinguono per la loro stabilità e la forma ergonomica. Grazie al processo di produzione (piegatura), è possibile fornire lunghezze speciali anche per quantità relativamente ridotte.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 128 g |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 20 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 83024900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
