GN.27092-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA RESISTENTE A RAGGI UV COLORE NERO GN 565-20-100-SW
GN 565
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 565-20-100-SW
Rubix:160000000520376
Produttore:100102090
EAN:4045525294516



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27092-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA RESISTENTE A RAGGI UV COLORE NERO GN 565-20-100-SW
Maniglie con fori ciechi filettati
Maniglie con fori ciechi filettati
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 87 g |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 6 mm |
| Capacità di carico | 214,1 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
