GN.29357-MANIGLIA DI SICUREZZA PER PROTEZIONI ALLUMINIO SENZA SEDE PORTACARTELLINI GN 430-300-SW
GN 430
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.29357
Rubix:160000000523623



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.29357-MANIGLIA DI SICUREZZA PER PROTEZIONI ALLUMINIO SENZA SEDE PORTACARTELLINI GN 430-300-SW
Maniglia di protezione
Maniglia di protezione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 233 g |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 6 mm |
| Capacità di carico | 40,8 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
