41312 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.40 P-M6X16-C2
Maniglia regolabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:41312
Rubix:160000000515719




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 41312 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.40 P-M6X16-C2
Perno filettato in acciaio brunito, estremità piatta smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi dati tecnici a pagina A-11). Vite di fissaggio in acciaio brunito, molla di ritorno in acciaio inox AISI 302
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
50 mm