GN.15721-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO INOX LEVA ED ELEMENTO DI SERR. IN ACCIAIO INOX FORO FIL. GN 300.5-78-M10-IS
GN 300.5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.15721
Rubix:160000000523223




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 78 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.15721-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO INOX LEVA ED ELEMENTO DI SERR. IN ACCIAIO INOX FORO FIL. GN 300.5-78-M10-IS
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 143 g |
|---|---|
| Lunghezza | 78 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore