261121-C1 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO CON VITI TECNOPOLIMERO CAVITA' APERTA SENZA PORTELLO EPR.120-SH-C1
EPR.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:EPR.120-SH-C1
Rubix:160000000522796
Produttore:261121-C1
EAN:4045525439986




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 95 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 261121-C1 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO CON VITI TECNOPOLIMERO CAVITA' APERTA SENZA PORTELLO EPR.120-SH-C1
Maniglie da incasso
Maniglie da incasso
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55 g |
|---|---|
| Lunghezza | 95 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore